Eaton Electric - Asserta Sounder Beacon Sirene og blinklys Rød 18-30V - 7021121FUL-0004X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Puls/tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8054934906770
Elnummer
6201208
Leverandørens varenummer
7021121FUL-0004X
Typebeskrivelse
6201208
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,95 A
Effekt:
23 W
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Strømforbruk sirene: 110dB 105mA 24Vdc, 120dB 450mA 24Vdc Signaltoner: 42
Blinkstyrke: 3.6j 24Vdc 2.0j 230Vac
Blinkefrekvens: 1Hz (justerbar i 24Vdc)
Polaritetsovervåking dc versjon
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP66
Materiale: ABS, PC
Vekt: 1.8Kg (dc versjon) 2.5Kg (230V versjon)
Mål:168 x 212 x 155mm
110dB 40mA 230Vac, 120dB 65mA 230Vac
Strømforbruk blinklys: 120 - 620mA 24Vdc (avhengig av innstilling)
15mA 230Vac
Lydnivå: 110dB 120dB


