Eaton Electric - AT0-11-2-IA - 9979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Kapslingsmateriale - Plast
Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Endebrytere LS Titan
EAN/GTIN
4015080099796
Elnummer
4356013
Leverandørens varenummer
9979
Typebeskrivelse
Endebrytere LS-Titan
Brytefunksjon:
Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Butt kontaktgiver
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens bredde:
51 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
51 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
10 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
10 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
1 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,5 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bred kapsling IA
AT0


