Eaton Electric - AUT.GJENINNKOBLER Z-FW-LP MOELLER JORDFEIL - 248296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082482961
Elnummer
1609476
Leverandørens varenummer
248296
Typebeskrivelse
Xpole : Jordfeilbrytere PFIM..
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Overvåkingsenhet med automatisk gjeninnkobling
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
0
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A
PFIM
Tilpasset samme samleskinne som
elementautomat - PLSM
Z-FW-LP
Tilpasset jordfeilbryter PFIM
Rammeklemmer for 1,5-35mm² Cu
Tiltrekkingsmoment 2,4Nm
Automatisk gjeninnkobler
av jordfeilbrytere
Gjeninnkoblingsforsøk 5x
innen 1 time
For 2- og 4-polet


