Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - B3.0/3-PKZ0 Fordelingsskinne 3 Brytere PK - 142417

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - B3.0/3-PKZ0 Fordelingsskinne 3 Brytere PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med akselforlengelse - Ja

  • Med dørforrigling - Ja

  • Låsbar - Ja

  • Med håndtak rødt/gult - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081391431

Elnummer

4137526

Leverandørens varenummer

142417

Typebeskrivelse

PKE-XRH

Med akselforlengelse:

Ja

Med dørforrigling:

Ja

Låsbar:

Ja

Med håndtak rødt/gult:

nei

Dørgrep med vri håndtak kan brukes som hovedbryter with nødstopp function i henhold til EN 60204 med stag type PKZ0-XAH, kan kuttes for ønsket lengde monteringsdybder fra 100…200 mm. Holder med stag er inkludert som standard. Med ON/OFF bryter posisjon og “+” (tripped), låsbar i av posisjon with 3 hengelåser 4...8 tykkelse