Eaton Electric - B3.0/5-PKZ0 Fordelingsskinne 5 Brytere PKZ - 232290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 45 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082322908
Elnummer
4315192
Leverandørens varenummer
232290
Typebeskrivelse
B3.0/5-PKZ0
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
45 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
225 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


