Eaton Electric - B3.2/2-PKZ0 SAMLESKINNE 2 BRYTERE+U-PKZ0 - 63963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 63 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 108 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
PKZM
EAN/GTIN
4015080639633
Elnummer
4357210
Leverandørens varenummer
63963
Typebeskrivelse
SAMLESKINNE 2 BRYTERE+U-PKZ0
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
63 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
108 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart


