Eaton Electric - BATTERI TYPE 1 CBTZ-00/01 3V CR2430 FOR XCOMFORT 265646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 290 mAh
IEC-betegnelse - CR 2430
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082656461
Elnummer
4560581
Leverandørens varenummer
265646
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
290 mAh
IEC-betegnelse
CR 2430
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
24 mm
Høyde inkl. poler
3 mm
Bredde
24 mm
Diameter
24 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
4,6 g
Knappecellebatteri 3V CR2430 til bruk i enkel og dobbel trykknapp samt 2-kanals fjernkontroll