Eaton Electric - BATTERI TYPE 2 CBTZ-00/02 3V CR2477N FOR XCOMFORT 265647 - 265647

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BATTERI TYPE 2 CBTZ-00/02 3V  CR2477N FOR XCOMFORT 265647

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-betegnelse:

CR 2477N

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri

  • Nominell spenning - 3 V

  • Kapasitet - 1000 mAh

  • IEC-betegnelse - CR 2477N

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082656478

Elnummer

4560582

Leverandørens varenummer

265647

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Størrelsesbetegnelse:

Knappebatteri

Nominell spenning:

3 V

Kapasitet:

1000 mAh

IEC-betegnelse:

CR 2477N

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

24 mm

Høyde inkl. poler:

7,7 mm

Bredde:

24 mm

Diameter:

24 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

10 g

Knappecellebatteri 3V CR2477N til bruk i potensialfri binærinngang og temperaturinngang