Eaton Electric - BatteriMod til 9SX 5/6kVA UPS EBM til 9SX 5/6000I - 9SXEBM240T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 542 mm
Høyde - 575 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172091185
Elnummer
6610840
Leverandørens varenummer
9SXEBM240T
Typebeskrivelse
6610840
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
542 mm
Høyde:
575 mm
Dybde:
244 mm
Ekstern BatteriModul (EBM) til Eaton 9SX 5000-6000VA Tower UPS. Det kan tilkobles opptil 4 stk EBM på UPS'en.
ProduktbladPDF


