Eaton Electric - BBS-4/FL Skinneholder 4P, B=228mm - 138381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SASY 60i
EAN/GTIN
4015081351619
Elnummer
1718007
Leverandørens varenummer
138381
Typebeskrivelse
1718007
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
Skinneholder 4P, B=228mm


