Eaton Electric - BERØRINGSBESK. BS FOR 5 POL. MOELLER - 104903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Langsgående deksel
Lengde - 85 mm
Bredde - 12 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081047130
Elnummer
1657291
Leverandørens varenummer
104903
Typebeskrivelse
ZV-BS-G
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Langsgående deksel
Lengde:
85 mm
Bredde:
12 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
24 mm
Farge:
Gul
Avdekking for samleskinne, 5 poler.


