Eaton Electric - Beskyttelsesgitter SafeLite 2 - SL2PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 338 mm
Bredde - 166 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191604141
Elnummer
6617293
Leverandørens varenummer
SL2PG
Typebeskrivelse
SL20,Protection Grid
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
338 mm
Bredde:
166 mm
Tilbehør:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
98 mm
Diameter:
350 mm
Beskyttelsesgitter


