Eaton Electric - BFS-PT4 Feste Kit, monteringsskinne - 2318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023180
Elnummer
2502084
Leverandørens varenummer
2318
Typebeskrivelse
BFS-PT4
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
311 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


