Eaton Electric - BINÆRINNG CBEU-02/02 2 INNG TRÅDLØS XCOMFORT - 265627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Primærspenningsområde:
0...0 VGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 2
Primærspenningsområde - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
4015082656270
Elnummer
4560554
Leverandørens varenummer
265627
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
2
Primærspenningsområde:
0...0 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
Ja
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Type inngangsspenning:
AC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
19 mm


