Eaton Electric - Binærinngang 2x230VAC - 182450

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Binærinngang 2x230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

230...230 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 2

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081773770

Elnummer

4560742

Leverandørens varenummer

182450

Typebeskrivelse

4560742

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

2

Primærspenningsområde:

230...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Binærinngang 2 x 230VAC, nettdrevet