Eaton Electric - BK25/3-PKZ0-E Tilkoblingsklemme PKZ0 25mm - 262518

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BK25/3-PKZ0-E Tilkoblingsklemme PKZ0 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 0...0 mm

  • Samleskinnebredde - 0...0 mm

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082625184

Elnummer

4315194

Leverandørens varenummer

262518

Typebeskrivelse

BK25/3-PKZ0-E

Samleskinnetykkelse:

0...0 mm

Samleskinnebredde:

0...0 mm

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

25 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

63 A

Klemmens bredde:

45 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Tilkoblingsklemme, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Brukes med: PKZM0, PKE12, PKE32