Eaton Electric - BLINDPROPP GRÅ M22-B - 216388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082163884
Elnummer
4355408
Leverandørens varenummer
216388
Typebeskrivelse
M22-B
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Grå
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg, Tilleggsutstyr, Funksjon: For tetting av åpne hull, Material: plastik, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Farge Lys grå, RAL 7035, Farge RAL Verdi: RAL 7035, Kan kobles til SmartWire-DT: no


