Eaton Electric - BOKS 3HULL M22-I3 - 216538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082165383
Elnummer
4355386
Leverandørens varenummer
216538
Typebeskrivelse
M22-I3
Antall kommandoposisjoner:
3
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
153 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
56 mm


