Eaton Electric - BOLIGINSTALLASJONSSKAP 760x39 - 106702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9007912480389
Elnummer
1728028
Leverandørens varenummer
106702
Typebeskrivelse
MDB-BI-7639/SKAP
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
0 A
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde:
395 mm
Høyde:
765 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsbredde:
395 mm
Innbyggingshøyde:
765 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm
- IP2XC, dekket utførelse
- 210 mm dybde
- Vrider, eventuelt lås i dør
- Valgfri dørhengsling
for høyre eller venstre
-Innsatsen i BI-7647 kan
vippes ut i overkant for enkel
tilkobling av kabel og ledning.
Svekkinger i topp og bunn:
2 x 50/40 mm, 1 x 40/32 mm, 2 x 25 mm
2 x 20 mm, 14 x 16 mm
m/membrannipler
BI - 7639 m/innsats 32 mod.


