Eaton Electric - BOLIGINSTALLASJONSSKAP 760x47 - 106696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 5
Bredde i antall modulmellomrom - 20
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
9007912006695
Elnummer
1728010
Leverandørens varenummer
106696
Typebeskrivelse
MDB-BI-7647/SKAP
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
5
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
220 mm
Innbyggingshøyde:
765 mm
Innbyggingsbredde:
475 mm
Innvendig dybde:
210 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
765 mm
Bredde:
475 mm
Dybde:
220 mm


