Eaton Electric - Boligskap med DIN innsats BI-7639 - 180432

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Boligskap med DIN innsats BI-7639

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 5

  • Bredde i antall modulmellomrom - 16

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Bolig og installasjonsskap

EAN/GTIN

4015081756070

Elnummer

1706014

Leverandørens varenummer

180432

Typebeskrivelse

1706014

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

5

Bredde i antall modulmellomrom:

16

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Type dør:

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

220 mm

Innbyggingshøyde:

765 mm

Innbyggingsbredde:

420 mm

Innvendig dybde:

210 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

765 mm

Bredde:

420 mm

Dybde:

220 mm

Bolig og installasjonsskap med 5x16moduler innsats.
- IP2XC, dekket utførelse
- 210 mm dybde
- Vrider, eventuelt lås i dør
- Valgfri dørhengsling for høyre eller venstre
- Utvippbar innsats som kan vippes ut i overkant for enkel tilkobling av kabel og ledning.
EN 62208 / Farge: RAL 9016