Eaton Electric - Boligskap med DIN innsats BI-7654 - 180434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 5
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081756094
Elnummer
1706016
Leverandørens varenummer
180434
Typebeskrivelse
1706016
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
5
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
220 mm
Innbyggingshøyde:
765 mm
Innbyggingsbredde:
545 mm
Innvendig dybde:
210 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
765 mm
Bredde:
545 mm
Dybde:
220 mm
- IP2XC, dekket utførelse
- 210 mm dybde
- Vrider, eventuelt lås i dør
- Valgfri dørhengsling for høyre eller venstre
- Utvippbar innsats som kan vippes ut i overkant for enkel tilkobling av kabel og ledning.
EN 62208 / Farge: RAL 9016


