Eaton Electric - Boligskap TN 40A 14 kurser xDigital MDB-BI-7654/SKAP/SPCT/DR - 70046085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081683567
Elnummer
1728155
Leverandørens varenummer
70046085
Typebeskrivelse
MDB-BI-7654/SKAP/SPCT/DRBM-40-4
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
0 A
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde:
545 mm
Høyde:
765 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsbredde:
540 mm
Innbyggingshøyde:
760 mm
Innbyggingsdybde:
212 mm
1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4
1 stk. Overspenningsvern 20/280/3
1 stk. Jordfeilaut. xDigital 25/2/C/003-G/A
13 stk. Jordfeilaut. xDigital 15/2/C/003-G/A-OL
1 stk. Målersløyfe MS-10mm2/4P
Samleskinne - komplett
Merkeskilt - spenning og nettsystem
3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu
1 stk. PEN-split
1 stk. Serieforbindelse RVS-1PHAS+N/125
1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G


