Eaton Electric - BP-DT-600/4.5 - 111354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Materiale - Stål
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081109159
Elnummer
2459806
Leverandørens varenummer
111354
Typebeskrivelse
2459806
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Bredde:
597 mm
Høyde:
446,5 mm
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Stålplate dør gjennomsiktig med roterende dørhåndtak for IVS HxB=510x600mm