Eaton Electric - BP-O-400/15-P-F3A Veggskap IP30 F3A - Y7-187824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 9
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855094
Elnummer
2456401
Leverandørens varenummer
Y7-187824
Typebeskrivelse
2456401
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
9
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
185 mm
Innbyggingshøyde:
1560 mm
Innbyggingsbredde:
400 mm
Innvendig dybde:
262,5 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1560 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
250 mm


