Eaton Electric - BP-U-600/15-C-W - 105940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 9
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081056927
Elnummer
2459323
Leverandørens varenummer
105940
Typebeskrivelse
2459323
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
9
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Innbyggingsdybde:
240 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
1500 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
247 mm


