Eaton Electric - BP-U-600/7-C-W - 105937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 4
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081056897
Elnummer
2459320
Leverandørens varenummer
105937
Typebeskrivelse
2459320
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
4
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Innbyggingsdybde:
240 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
700 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
247 mm