Utgått

Eaton Electric - BPZ-DMT-1200/15-P - 173600

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-DMT-1200/15-P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 625 mm

  • Høyde - 1550 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700073

Elnummer

2455566

Leverandørens varenummer

173600

Typebeskrivelse

2455566

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

625 mm

Høyde:

1550 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

100 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Transparent dør (Stålplate) IP54 HxB=1530x600 + 570 mm