Eaton Electric - BPZ-KB-1/175-ALU 1x2,5-50 / 1x2,5-50 - 102709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 72,5 mm
Bredde - 25,4 mm
Maks merkestrøm - 175 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025695
Elnummer
1243563
Leverandørens varenummer
102709
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
72,5 mm
Bredde:
25,4 mm
Maks merkestrøm:
175 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...50 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
49,4 mm