Eaton Electric - BPZ-KB-1/2/800-ALU 1x35-300 / 2x35-300 - 102712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 800 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 3
Med PE-skinne - nei
Med N-skinne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025725
Elnummer
1243569
Leverandørens varenummer
102712
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Maks merkestrøm:
800 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
3
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Høyde:
145 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
80,5 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
35...300 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
35...300 mm²


