Eaton Electric - BPZ-KB-1/400-ALU 1x35-240 / 1x35-240 - 102710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 2
Med PE-skinne - nei
Med N-skinne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025701
Elnummer
1243568
Leverandørens varenummer
102710
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Høyde:
145,5 mm
Bredde:
39 mm
Dybde:
80,5 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
35...240 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
35...240 mm²


