Eaton Electric - BPZ-KFS-1000 Kabelfestejern C-profil - Y7-187893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 970 mm
Dybde - 42 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855780
Elnummer
2456472
Leverandørens varenummer
Y7-187893
Typebeskrivelse
2456472
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
970 mm
Dybde:
42 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabelfestejern C-profil 1000mm, galvanisert stål