Eaton Electric - BPZ-KFS-800 Kabelfestejern C-profil - Y7-187892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 770 mm
Dybde - 42 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855773
Elnummer
2456471
Leverandørens varenummer
Y7-187892
Typebeskrivelse
2456471
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
770 mm
Dybde:
42 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabelfestejern C-profil 800mm, galvanisert stål