Eaton Electric - BPZ-KR101/400 Cable arrangement plinth - 193222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 300 kg
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238007659
Elnummer
2456512
Leverandørens varenummer
193222
Typebeskrivelse
BPZ-KR101/400
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
300 kg
Bredde:
1000 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


