Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - BPZ-KR102/300-W Sokkel B1000 H200 - 187889

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-KR102/300-W Sokkel B1000 H200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855742

Elnummer

2456466

Leverandørens varenummer

187889

Typebeskrivelse

BPZ-KR102/300-W

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel for bredde 1000mm / høyde 200mm