Eaton Electric - BPZ-KR81/300 Sokkel B800 H100 - 187882

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-KR81/300 Sokkel B800 H100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855674

Elnummer

2456459

Leverandørens varenummer

187882

Typebeskrivelse

BPZ-KR81/300

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel for bredde 800mm / høyde 100mm