Eaton Electric - BPZ-KR82/300-W Sokkel B800 H200 - 187887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855728
Elnummer
2456464
Leverandørens varenummer
187887
Typebeskrivelse
BPZ-KR82/300-W
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei