Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - BPZ-MT-1000/400-4-W Målerfelt 4 målere - 187880

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-MT-1000/400-4-W Målerfelt 4 målere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 250 mm

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855650

Elnummer

2456457

Leverandørens varenummer

187880

Typebeskrivelse

BPZ-MT-1000/400-4-W

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

250 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

400 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Målerfelt 4 målere 1000mm for bredde 1000mm / høyde 400mm