Eaton Electric - BPZ-NZM2XFI-600-MV-RH - 168130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081647040
Elnummer
2455534
Leverandørens varenummer
168130
Typebeskrivelse
2455534
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
NZM2 + XFI monteringssett til xEnergy tavlesystem


