Eaton Electric - BPZ-WBO2S-800/15/2 - 293378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082933784
Elnummer
2456223
Leverandørens varenummer
293378
Typebeskrivelse
2456223
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1500 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
240 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


