Eaton Electric - BPZ-ZP1 Låseclips plast kabelkanal br - 184980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081804061
Elnummer
4398669
Leverandørens varenummer
184980
Typebeskrivelse
BPZ-ZP1
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


