Eaton Electric - Bridge Energy Control - for s CPAD-00/245 - EP-502627

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Bridge Energy Control - for s CPAD-00/245

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Med display - nei

  • Antall serielle grensesnitt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010653085034

Elnummer

4508555

Leverandørens varenummer

EP-502627

Typebeskrivelse

CPAD-00/245

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Monteringsmetode:

Påvegg

Med display:

nei

Antall serielle grensesnitt:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Integrert GSM-modem:

nei

Integrert DCF-klokke:

nei

Merkespenning:

5 V

Antall integrerte inngangskanaler:

1

Antall integrerte utgangskanaler:

1