Eaton Electric - Bridge Energy Control m/energ CPAD-00/244 - EP-502626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653085027
Elnummer
4508556
Leverandørens varenummer
EP-502626
Typebeskrivelse
CPAD-00/244
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
5 V
Antall integrerte inngangskanaler:
1
Antall integrerte utgangskanaler:
1


