Eaton Electric - BRYTEAKTUATOR POT. FRI KONTAKT CSAU-01/02 XCOMFORT - 240694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082406943
Elnummer
4560563
Leverandørens varenummer
240694
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
8 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Utgangseffekt:
0 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
8 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


