Utgått

Eaton Electric - BRYTERINNSATS 45X45 ENKEL CTAA-01/03 XCOMFORT - 125963

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall kanaler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081236107

Elnummer

4560662

Leverandørens varenummer

125963

Typebeskrivelse

CTAA-01/03

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Andre

Antall kanaler:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

ingen tekst foreløpig