Eaton Electric - BUNNSKRUENØKKEL DIAZED NR61 ERSTATTER 8817556 - 70007589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for DI - nei
Egnet for DII - Ja
Egnet for DIII - Ja
Egnet for DIV - nei
Egnet for DV - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126025095
Elnummer
1682140
Leverandørens varenummer
70007589
Typebeskrivelse
Annet smeltesikringsmateriell
Egnet for DI:
nei
Egnet for DII:
Ja
Egnet for DIII:
Ja
Egnet for DIV:
nei
Egnet for DV:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
DIAZED BUNNSKRUE NØKKEL NR61