Eaton Electric - BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU - 300NHG2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Merkestrøm - 300 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590225328
Elnummer
1664071
Leverandørens varenummer
300NHG2B
Typebeskrivelse
300NHG2B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Merkestrøm:
300 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
20 W


