Eaton Electric - BUSSMANN 315A 440V 1 GG - 315NHG1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 315 A
Antall IPX/SPX-utganger - 440 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590476423
Elnummer
1664057
Leverandørens varenummer
315NHG1B
Typebeskrivelse
315NHG1B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
315 A
Antall IPX/SPX-utganger:
440 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
22 W


