Eaton Electric - BUSSMANN 355A 440V 1 GG - 355NHG1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 355 A
Antall IPX/SPX-utganger - 440 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590477468
Elnummer
1664058
Leverandørens varenummer
355NHG1B
Typebeskrivelse
355NHG1B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
355 A
Antall IPX/SPX-utganger:
440 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
32 W


