Eaton Electric - BUSSMANN 425A 500V 2 GG EOU - 425NHG2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 425 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590480611
Elnummer
1664075
Leverandørens varenummer
425NHG2B
Typebeskrivelse
425NHG2B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
425 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
31 W


